text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Pozidriv 855/1 Z SB SiS 1/2/3 x 25 073311 3 kusy


855/1 Z SB bity, 3 kusy 3x 855/1 Z bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mmPremiové bity pre skrutky Pozidriv. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodné na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 81608.073.311
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Balenie Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 1
Skrutkovací systém Iné
Balenie Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Počet bitov PZ (krížová hlava) 3
Celkový počet bitov 3
S magnetickým držiakom Nie
S račňou na bity Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
S ručnou rukoväťou Áno
Značka Wera
Váha kusu (g) 20
Model 855/1Z SB
Type Bit Set

Popis

855/1 Z SB bity, 3 kusy 3x 855/1 Z bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mmPremiové bity pre skrutky Pozidriv. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodné na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81608.073.311
EAN 4013288029126
UBB 241232000240
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05073311001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.