text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Pozidriv 855/1 TH SB SiS 2 x 25 2ST 073371 2 kusy


855/1 TH SB bity, PZ 2 x 25 mm, 2 ks 2x 855/1 TH bity: PZ 2 x 25 mmPremiové bity s torznou zónou, do ktorej sa rozptyľuje kinetická energia pri maximálnom zaťažení. Tým sa výrazne zvyšuje životnosť výrobku. Extra tvrdé. Šesťhran 1/4",, vhodné na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 81604.002.025
Balenie Iné
Počet bitov PZ (krížová hlava) 2
Celkový počet bitov 2
S magnetickým držiakom Nie
S račňou na bity Nie
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Balenie Iné
Počet bitov PZ (krížová hlava) 2
Celkový počet bitov 2
S magnetickým držiakom Nie
S račňou na bity Nie
S ručnou rukoväťou Áno
Značka Wera
Váha kusu (g) 13.6
Model 855/1TH SB
Type Bit Set

Popis

855/1 TH SB bity, PZ 2 x 25 mm, 2 ks 2x 855/1 TH bity: PZ 2 x 25 mmPremiové bity s torznou zónou, do ktorej sa rozptyľuje kinetická energia pri maximálnom zaťažení. Tým sa výrazne zvyšuje životnosť výrobku. Extra tvrdé. Šesťhran 1/4",, vhodné na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81604.002.025
EAN 4013288029645
UBB 240232998783
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05073371001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.