text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Phillips 851/4 BDC PH 059532 GR2/50


851/4 BDC bity, PH 2 x 50 mmBiTorzné bity pre krížové skrutky s drobnými diamantovými časticami na hrote bitu. To zabezpečuje bezpečné uloženie bitu v skrutke, znižuje potrebný prítlak a znižuje riziko skĺznutia. Dodáva sa s torznou zónou, v ktorej sa kinetická energia odvádza od špičkového zaťaženia. To výrazne predlžuje životnosť výrobku, šesťhran, vh

Položka č. 81506.002.050
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 2
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Váha kusu (g) 10
Model 851/4 BDC
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

851/4 BDC bity, PH 2 x 50 mmBiTorzné bity pre krížové skrutky s drobnými diamantovými časticami na hrote bitu. To zabezpečuje bezpečné uloženie bitu v skrutke, znižuje potrebný prítlak a znižuje riziko skĺznutia. Dodáva sa s torznou zónou, v ktorej sa kinetická energia odvádza od špičkového zaťaženia. To výrazne predlžuje životnosť výrobku, šesťhran, vhodný pre držiaky podľa normy DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81506.002.050
EAN 4013288034106
UBB 240232993651
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05059532001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.