text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Phillips 851/2 Z PH GR3/32 057715


851/2 Z bity, PH 3 x 32 mmTvrdé viskózne bity Wera bity pre skrutky Phillips a univerzálne použitie. Šesťhran 5/16",, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 8.

Položka č. 81500.003.032
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 32
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 3
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 32
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 5/16 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Váha kusu (g) 13.9
HS kód 8207903000
Model 851/2 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

851/2 Z bity, PH 3 x 32 mmTvrdé viskózne bity Wera bity pre skrutky Phillips a univerzálne použitie. Šesťhran 5/16",, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 8.

Čísla materiálu

Položka č. 81500.003.032
EAN 4013288013682
UBB 240232961062
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05057715001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.