text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Wera Bit Phillips 851/2 Z PH GR2/32 057710


851/2 Z bity, PH 2 x 32 mmTvrdé viskózne bity Wera na skrutky Phillips a univerzálne použitie. Šesťhran 5/16",, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 8.

Položka č. 81500.002.032
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 32
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 5/16 palca
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 32
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 5/16 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Váha kusu (g) 13.9
HS kód
Model 851/2 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

851/2 Z bity, PH 2 x 32 mmTvrdé viskózne bity Wera na skrutky Phillips a univerzálne použitie. Šesťhran 5/16",, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 8.

Čísla materiálu

Položka č. 81500.002.032
EAN 4013288013675
UBB 240232960981
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05057710001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.