text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT PH 1/4 L50 TP 851/4TZ GR3/50TZ


851/4 TZ bity, PH 3 x 50 mmVysokokvalitné bity s torznou zónou - kde sa kinetická energia odvádza od špičkových zaťažení. Tým sa výrazne predlžuje životnosť výrobku. Húževnaté viskózne, na univerzálne použitie. Šesťhran , vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 81507.003.050
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 3
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Váha kusu (g) 10.8
Model 851/4TZ
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

851/4 TZ bity, PH 3 x 50 mmVysokokvalitné bity s torznou zónou - kde sa kinetická energia odvádza od špičkových zaťažení. Tým sa výrazne predlžuje životnosť výrobku. Húževnaté viskózne, na univerzálne použitie. Šesťhran , vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81507.003.050
EAN 4013288013941
UBB 240232961559
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05059815001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.