text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT PH 1/4 L25 851/1Z GR2/25 072072


851/1 Z bity, PH 2 x 25 mmTvrdé bity Wera pre krížové skrutky, na univerzálne použitie. 1/4", šesťhran, vhodné na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 81477.002.025
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 2
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Váha kusu (g) 7.2
Model 851/1 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

851/1 Z bity, PH 2 x 25 mmTvrdé bity Wera pre krížové skrutky, na univerzálne použitie. 1/4", šesťhran, vhodné na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81477.002.025
EAN 4013288013460
UBB 425122103053
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05072072001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.