text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT/PH 1/4 851/1BDC GR1/25


851/1 BDC bity, PH 1 x 25 mmVysokokvalitné bity pre skrutky Phillips s drobnými diamantovými časticami na hrote bitu. To zaisťuje bezpečné uloženie bitu v skrutke, znižuje potrebný prítlak a znižuje riziko skĺznutia. Dodáva sa s torznou zónou, v ktorej sa kinetická energia odvádza od špičkového zaťaženia. To výrazne predlžuje životnosť výrobku, šesťhran, vhodný pre držiaky podľa normy DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 81476.001.025
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Váha kusu (g) 3.5
HS kód 82079010
Model 851/1 BDC
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

851/1 BDC bity, PH 1 x 25 mmVysokokvalitné bity pre skrutky Phillips s drobnými diamantovými časticami na hrote bitu. To zaisťuje bezpečné uloženie bitu v skrutke, znižuje potrebný prítlak a znižuje riziko skĺznutia. Dodáva sa s torznou zónou, v ktorej sa kinetická energia odvádza od špičkového zaťaženia. To výrazne predlžuje životnosť výrobku, šesťhran, vhodný pre držiaky podľa normy DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81476.001.025
EAN 4013288033970
UBB 240232993248
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05056400001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.