text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit guľôčkový uzáver 842/1 Z SW2,5/25 056350


842/1 Z bity, 2,5 x 25 mmTvrdé bity Wera pre skrutky so šesťhrannou hlavou, na univerzálne použitie. Guľôčkové profily hrotov umožňujú pohyb a otáčanie hriadeľa nástroja vzhľadom na os skrutky, čo umožňuje skrutkovanie ",za rohom",. Šesťhran 1/4",, vhodný na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 81465.025.025
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Značka Wera
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 2.5
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Značka Wera
Váha kusu (g) 5
Model 842/1 Z
Type Hex Screwdriver Bit

Popis

842/1 Z bity, 2,5 x 25 mmTvrdé bity Wera pre skrutky so šesťhrannou hlavou, na univerzálne použitie. Guľôčkové profily hrotov umožňujú pohyb a otáčanie hriadeľa nástroja vzhľadom na os skrutky, čo umožňuje skrutkovanie ",za rohom",. Šesťhran 1/4",, vhodný na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81465.025.025
EAN 4013288013156
UBB 240232960312
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05056350001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.