text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 7 TX BO Universal 1 8067/6BOZ 056158 7 kusov


Bit-Check 7 TX BO Universal 1, 7 kusov 1x 894/4/1 K Univerzálny držiak bitov: 6x 867/1 Z TORX® BO bity s otvorom: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobustný Bit-Check od Wera. Bit-Check poskytuje rýchly prehľad o dostupných nástrojoch. Nepotrebné bity sa jednoducho vložia späť do sady a nestratia sa. Jednoduchá

Položka č. 81299.056.158
Balenie Plastová krabica
Počet bitov PH (krížová hlava) 0
Počet bitov PZ (krížová hlava) 0
Počet bitov Torx 0
Počet bitov drážka 0
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Plastová krabica
Počet bitov PH (krížová hlava) 0
Počet bitov PZ (krížová hlava) 0
Počet bitov Torx 0
Počet bitov drážka 0
Celkový počet bitov 6
S magnetickým držiakom Nie
Počet bitov šesťhranná zásuvka 0
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
S račňou na bity Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 100
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Popis

Bit-Check 7 TX BO Universal 1, 7 kusov 1x 894/4/1 K Univerzálny držiak bitov: 6x 867/1 Z TORX® BO bity s otvorom: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobustný Bit-Check od Wera. Bit-Check poskytuje rýchly prehľad o dostupných nástrojoch. Nepotrebné bity sa jednoducho vložia späť do sady a nestratia sa. Jednoduchá preprava, napr. vo vrecku košele. Obsahuje univerzálny držiak na prevzatie bitov so šesťhrannou hlavou podľa normy DIN ISO 1173-C 6.3. Rýchloupínacie skľučovadlo na rýchlu výmenu bitov. Dodáva sa s bitmi TORX® BO na bezpečné upevnenie, na univerzálne použitie.

Čísla materiálu

Položka č. 81299.056.158
EAN 4013288033741
UBB 425232919489
UNSPSC 27112836
Číslo materiálu výrobcu 05056158001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.