text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT-CHECK 30 UNI 1 30PC


Bit-Check 30 Universal 1, 30 kusov 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzálny držiak bitov: 6x 851/1 TZ bity: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 855/1 TH bity: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 TZ TORX® bity: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Z TORX® BO bity s otvorom: TX 10x25 mm, TX

Položka č. 2C136338
Balenie Plastová krabica
Počet bitov PH (krížová hlava) 6
Počet bitov PZ (krížová hlava) 6
Počet bitov Torx 6
Počet bitov drážka 1
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Plastová krabica
Počet bitov PH (krížová hlava) 6
Počet bitov PZ (krížová hlava) 6
Počet bitov Torx 6
Počet bitov drážka 1
Celkový počet bitov 29
S magnetickým držiakom Nie
Počet bitov šesťhranná zásuvka 5
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
S račňou na bity Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Nie
Značka Wera
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Popis

Bit-Check 30 Universal 1, 30 kusov 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzálny držiak bitov: 6x 851/1 TZ bity: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 855/1 TH bity: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 TZ TORX® bity: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Z TORX® BO bity s otvorom: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 1x 800/1 TZ bity: 5x 840/1 Z bity: 1 x 5,5 x 25 mm V minimálnom priestore sa nachádza 29 bitov, jednoduché vybratie a opätovné vloženie bitov: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm Držiak Rapidaptor zabezpečuje rýchlu výmenu bitov. Univerzálne nasadené bity pre rôzne aplikácie, robustný Bit-Check.

Čísla materiálu

Položka č. 2C136338
EAN 4013288115096
UBB 500643335812
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05056440001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.