text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT-CHECK 30 BITORSION 1 30PC


Bit-Check 30 BiTorsion 1, 30 kusov 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzálny držiak bitov: 10x 855/1 BTZ bity: 2x PZ 1x25 mm, 6x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 10x 855/1 BTZ bity: 2x PZ 1x25 mm, 6x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 10x 867/1 BTZ TORX® bity: TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm, 2x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mmTvrdé tlmiace bity na univer

Položka č. 1J373930
Balenie Plastová krabica
Počet bitov PH (krížová hlava) 9
Počet bitov PZ (krížová hlava) 10
Počet bitov Torx 10
Počet bitov drážka 0
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Plastová krabica
Počet bitov PH (krížová hlava) 9
Počet bitov PZ (krížová hlava) 10
Počet bitov Torx 10
Počet bitov drážka 0
Celkový počet bitov 29
S magnetickým držiakom Nie
Počet bitov šesťhranná zásuvka 0
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
S račňou na bity Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Nie
Značka Wera
Model BIT-CHECK
Type Phillips/Pozidriv/Torx Bit Set

Popis

Bit-Check 30 BiTorsion 1, 30 kusov 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzálny držiak bitov: 10x 855/1 BTZ bity: 2x PZ 1x25 mm, 6x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 10x 855/1 BTZ bity: 2x PZ 1x25 mm, 6x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 10x 867/1 BTZ TORX® bity: TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm, 2x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mmTvrdé tlmiace bity na univerzálne použitie. Bity BiTorsion s torznou zónou - kde sa kinetická energia odvádza od špičkového zaťaženia. Tým sa výrazne predlžuje životnosť výrobku. Ponúkajú najlepšiu možnú životnosť s vhodným držiakom. Dodáva sa s technológiou Rapidaptor, ktorá umožňuje nasadenie bitov bez potreby aktivácie puzdra. Odstránenie bitu je jednoduché, stačí zatlačiť puzdro dopredu - pre rýchlu výmenu bitu len jednou rukou. Na nasadzovanie bitov s 1/4", šesťhrannou hlavou podľa normy DIN ISO 1173-C 6.3 a E 6.3. Na nasadenie do elektrického skrutkovača alebo do skľučovadla elektrickej vŕtačky. Viackomponentný bitový skrutkovač je presvedčivý vďaka svojej nízkej hmotnosti a maximálnemu možnému stupňu kompaktnosti. Mäkký materiál v spodnej časti Bit-Check pritom zabezpečuje bezpečné uchytenie bitov a zároveň ich jednoduché vybratie. Profil a veľkosť bitov sa dajú ľahko rozpoznať vďaka vyhľadávaču nástrojov Wera ",Take it easy", s farebným označením a dobre viditeľnou potlačou.

Čísla materiálu

Položka č. 1J373930
EAN 4013288179821
UBB 500643334823
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05057430001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.