text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT-CHECK 12 WOOD 2 12PC


Bit-Check 12 Wood 2, 12 kusov 1x 899/4/1 Univerzálny držiak bitov: 1/4", x 50 mm 1x 851/1 Z bity: PH 2 x 25 mm 4x 855/1 Z bity: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 TORX® bity: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobust Bit-Check by Wera. Bit-Check poskytuje rýchly prehľad o dostupných nástrojoch. Nepotr

Položka č. 5F113712
Balenie Plastová krabica
Počet bitov PH (krížová hlava) 1
Počet bitov PZ (krížová hlava) 3
Počet bitov Torx 6
Počet bitov drážka 0
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Plastová krabica
Počet bitov PH (krížová hlava) 1
Počet bitov PZ (krížová hlava) 3
Počet bitov Torx 6
Počet bitov drážka 0
Celkový počet bitov 10
S magnetickým držiakom Nie
Počet bitov šesťhranná zásuvka 0
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
S račňou na bity Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Nie
Značka Wera
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Popis

Bit-Check 12 Wood 2, 12 kusov 1x 899/4/1 Univerzálny držiak bitov: 1/4", x 50 mm 1x 851/1 Z bity: PH 2 x 25 mm 4x 855/1 Z bity: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 TORX® bity: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobust Bit-Check by Wera. Bit-Check poskytuje rýchly prehľad o dostupných nástrojoch. Nepotrebné bity sa jednoducho vložia späť do sady a nestratia sa. Jednoduchá preprava, napr. vo vrecku košele. Obsahuje univerzálny držiak so silným permanentným magnetom na prevzatie bitov s pohonom so šesťhrannou hlavou . Možno ho vložiť do elektrického skrutkovača alebo použiť v skľučovadle elektrickej vŕtačky. Viackomponentný bitový skrutkovač, ktorý možno umiestniť do zvislej polohy na trvalé bezpečné uloženie bitov.

Čísla materiálu

Položka č. 5F113712
EAN 4013288179890
UBB 500643334666
UNSPSC 27112814
Číslo materiálu výrobcu 05057422001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.