Bity
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
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Ručné náradie
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Bity
8C456306
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
WERA BIT-CHECK 12 METAL 1 12PC
Pridať do katalógu
Položka č.
8C456306
Balenie
Plastová krabica
Počet bitov PH (krížová hlava)
2
Počet bitov PZ (krížová hlava)
2
Počet bitov Torx
4
Počet bitov drážka
0
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Balenie
Plastová krabica
Počet bitov PH (krížová hlava)
2
Počet bitov PZ (krížová hlava)
2
Počet bitov Torx
4
Počet bitov drážka
0
Celkový počet bitov
11
S magnetickým držiakom
Áno
Počet bitov šesťhranná zásuvka
3
Počet bitov TriWing
0
Počet bitov s dvoma otvormi
0
S račňou na bity
Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson)
0
S ručnou rukoväťou
Nie
Značka
Wera
Model
BIT-CHECK
Type
Bit Set
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Bit-Check 12 Metal 1, 12 kusov 1x 899/4/1 Univerzálny držiak bitov: 2x 851/1 Z bitov: 1/4", x 50 mm: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z bity: 4x 867/1 Bity TORX®: PH 1x25 mm, PZ 2x25 mm: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 3x 840/1 Z bity: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mmRobust Bit-Check by Wera. Bit-Check poskytuje rýchly prehľad o dostupných nástrojoch. Nepotrebné bity sa jednoducho vložia späť do sady a nestratia sa. Jednoduchá preprava, napr. vo vrecku košele. Obsahuje univerzálny držiak so silným permanentným magnetom na prevzatie bitov so šesťhrannou hlavou . Možno ho vložiť do elektrického skrutkovača alebo použiť v skľučovadle elektrickej vŕtačky. Viackomponentný bitový skrutkovač, ktorý možno umiestniť do zvislej polohy na trvalé bezpečné uloženie bitov.
Čísla materiálu
Položka č.
8C456306
EAN
4013288179883
UBB
500643334096
UNSPSC
27112814
Číslo materiálu výrobcu
05057424001