text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT-CHECK 12 BITORSION 1 12PC


Bit-Check 12 BiTorsion 1, 12 kusov 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzálny držiak bitov: 1/4", x 50 mm 3x 851/1 BTZ bity: PH 1x25 mm, 2x PH 2x25 mm 3x 855/1 BTZ bity: 5x 867/1 BTZ TORX® bity: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mmTvrdé tlmiace bity na univerzálne použitie. Bity BiTorsion s torznou zónou - k

Položka č. 8M270479
Balenie Plastová krabica
Počet bitov PH (krížová hlava) 3
Počet bitov PZ (krížová hlava) 3
Počet bitov Torx 5
Počet bitov drážka 0
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Plastová krabica
Počet bitov PH (krížová hlava) 3
Počet bitov PZ (krížová hlava) 3
Počet bitov Torx 5
Počet bitov drážka 0
Celkový počet bitov 11
S magnetickým držiakom Áno
Počet bitov šesťhranná zásuvka 0
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
S račňou na bity Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Nie
Značka Wera
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Popis

Bit-Check 12 BiTorsion 1, 12 kusov 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzálny držiak bitov: 1/4", x 50 mm 3x 851/1 BTZ bity: PH 1x25 mm, 2x PH 2x25 mm 3x 855/1 BTZ bity: 5x 867/1 BTZ TORX® bity: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mmTvrdé tlmiace bity na univerzálne použitie. Bity BiTorsion s torznou zónou - kde sa kinetická energia odvádza od špičkového zaťaženia. Tým sa výrazne predlžuje životnosť výrobku. Ponúkajú najlepšiu možnú životnosť s vhodným držiakom. Dodáva sa s technológiou Rapidaptor, ktorá umožňuje nasadenie bitov bez potreby aktivácie puzdra. Odstránenie bitu je jednoduché, stačí zatlačiť puzdro dopredu - pre rýchlu výmenu bitu len jednou rukou. Na nasadzovanie bitov s 1/4", šesťhrannou hlavou podľa normy DIN ISO 1173-C 6.3 a E 6.3. Na nasadenie do elektrického skrutkovača alebo do skľučovadla elektrickej vŕtačky. Viackomponentný bitový skrutkovač je presvedčivý vďaka svojej nízkej hmotnosti a maximálnemu možnému stupňu kompaktnosti. Mäkký materiál v spodnej časti Bit-Check pritom zabezpečuje bezpečné uchytenie bitov a zároveň ich jednoduché vybratie. Profil a veľkosť bitov sa dajú ľahko rozpoznať vďaka vyhľadávaču nástrojov Wera ",Take it easy", s farebným označením a dobre viditeľnou potlačou.

Čísla materiálu

Položka č. 8M270479
EAN 4013288179869
UBB 500643333676
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05057420001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.