text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Box 20 V Robertson 2 x 25 20 kusov


Bit-Box 20 V Robertson, # 2 x 25 mm, 20 kusov 20x 868/1 V štvorcových bitov Plus: # Vysokokvalitné bity pre štvorhranné skrutky v praktickom Bit-Boxe. Húževnatý viskózny materiál na univerzálne použitie, 1/4", šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 8O871955
Veľkosť bitu (mm)
Celková dĺžka (mm) 25
Značka Wera
Model 20PC BIT-BOX H 20 ROB 2 2X25
Type Robertson Screwdriver Bit
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 25
Značka Wera
Model 20PC BIT-BOX H 20 ROB 2 2X25
Type Robertson Screwdriver Bit

Popis

Bit-Box 20 V Robertson, # 2 x 25 mm, 20 kusov 20x 868/1 V štvorcových bitov Plus: # Vysokokvalitné bity pre štvorhranné skrutky v praktickom Bit-Boxe. Húževnatý viskózny materiál na univerzálne použitie, 1/4", šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 8O871955
EAN 4013288188083
UBB 500678971861
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05057790001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.