text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Wera Bit assortment Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1 MINI BITORSION 1 10 ks


Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1, 10 kusov 1x 8001 A Bit Ratchet : 2x 851/1 BTZ bity: 1/4", x 87 mm: 2x 855/1 BTZ bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 3x 867/1 BTZ TORX® bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 2x 840/1 BTZ bity: Veľa nástrojov na minimálnom priestore. Triedenie podľa pohonu a veľkosti umožňuje rýchly prístup k bitom. Ráčna Wera Mini: zápustkovo kovaná, celooceľová konštrukcia. Mechanizmus s jemným rozstupom 60 zubov, ktorý umožňuje malý uhol návratu len 6° na presnú prácu. Jednoduché prepínanie vľavo/vpravo. Ergonomicky navrhnutá hlava a páka račne.

Položka č. 1O933325
Balenie Iné
Počet bitov PH (krížová hlava) 2
Počet bitov PZ (krížová hlava) 2
Počet bitov Torx 3
Počet bitov drážka 0
Ambalat la 1

Technické údaje

Balenie Iné
Počet bitov PH (krížová hlava) 2
Počet bitov PZ (krížová hlava) 2
Počet bitov Torx 3
Počet bitov drážka 0
Celkový počet bitov 9
S magnetickým držiakom Nie
Počet bitov šesťhranná zásuvka 2
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
S račňou na bity Áno
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Nie
Značka Wera
HS kód
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Popis

Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1, 10 kusov 1x 8001 A Bit Ratchet : 2x 851/1 BTZ bity: 1/4", x 87 mm: 2x 855/1 BTZ bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 3x 867/1 BTZ TORX® bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 2x 840/1 BTZ bity: Veľa nástrojov na minimálnom priestore. Triedenie podľa pohonu a veľkosti umožňuje rýchly prístup k bitom. Ráčna Wera Mini: zápustkovo kovaná, celooceľová konštrukcia. Mechanizmus s jemným rozstupom 60 zubov, ktorý umožňuje malý uhol návratu len 6° na presnú prácu. Jednoduché prepínanie vľavo/vpravo. Ergonomicky navrhnutá hlava a páka račne.

Čísla materiálu

Položka č. 1O933325
EAN 4013288195951
UBB 500686597674
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05057418001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.