text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Wera Bit 869/4 M SW5,5/65 060210


869/4 M Matice, magnetické, 5,5 x 65 mmMetrické matice pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Dodáva sa so silným permanentným magnetom. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 81594.055.065
Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 5.5
Dĺžka 65
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 5.5
Dĺžka 65
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Magnetické Nie
Rozmery (mm) 5.5
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera

Popis

869/4 M Matice, magnetické, 5,5 x 65 mmMetrické matice pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Dodáva sa so silným permanentným magnetom. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81594.055.065
EAN 4013288016652
UBB 425232903467
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05060210001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.