text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 869/4 M SW13/65 060240


869/4 M Maticové skrutkovače, magnetické, 13 x 65 mmMetrický maticový skrutkovač pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Dodáva sa so silným permanentným magnetom. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 81594.130.065
Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 13
Dĺžka (mm) 65
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 13
Dĺžka (mm) 65
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Magnetické Nie
Rozmery (mm) 13
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 57.2
Type Nut Setter

Popis

869/4 M Maticové skrutkovače, magnetické, 13 x 65 mmMetrický maticový skrutkovač pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Dodáva sa so silným permanentným magnetom. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81594.130.065
EAN 4013288016713
UBB 425232903871
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05060240001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.