text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 869/4 1/4/65 060286


869/4 Svorky na matice, 1/4", x 65 mm Nemagnetické prevedenie. Šesťhran ¼", vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 81593.063.065
Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 21
Dĺžka (mm) 65
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 21
Dĺžka (mm) 65
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 34
Type Nut Setter

Popis

869/4 Svorky na matice, 1/4", x 65 mm Nemagnetické prevedenie. Šesťhran ¼", vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81593.063.065
EAN 4013288016614
UBB 240232982761
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05060286001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.