text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 868/4 IMP DC 2 x 50


868/4 IMP DC DIY Impaktor nástrčné bity so štvorcovou hlavou, # 2 x 50 mm, 5 kusov 5x 868/4 IMP DC Impaktor Square-Plus bity: # Vysokokvalitné bity pre skrutky so štvorcovým nástrčným hrdlom. Technológia Impaktor ponúka nadpriemernú životnosť aj v extrémnych podmienkach. Zvýšená odolnosť proti treniu vďaka hrubému povlaku z diamantových častíc na hrote

Položka č. 6R921173
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Balenie Plastová krabica
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 2
Skrutkovací systém Iné
Balenie Plastová krabica
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Celkový počet bitov 5
S magnetickým držiakom Nie
S račňou na bity Nie
Obojstranná Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 5
Typ krížovej hlavy Iné
S ručnou rukoväťou Áno
Značka Wera
Model 868/4 IMP DC 2X50
Type Bit Set

Popis

868/4 IMP DC DIY Impaktor nástrčné bity so štvorcovou hlavou, # 2 x 50 mm, 5 kusov 5x 868/4 IMP DC Impaktor Square-Plus bity: # Vysokokvalitné bity pre skrutky so štvorcovým nástrčným hrdlom. Technológia Impaktor ponúka nadpriemernú životnosť aj v extrémnych podmienkach. Zvýšená odolnosť proti treniu vďaka hrubému povlaku z diamantových častíc na hrote bitu zabraňuje akémukoľvek vykĺznutiu z hlavy skrutky. Obzvlášť vhodné na použitie s bežnými rázovými uťahovačmi. šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 6R921173
EAN 4013288157546
UBB 500643486474
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05057671001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.