text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/4 Z TORX® TX 25/70 060115


867/4 Z Bity TORX®, TX 25 x 70 mmPriemiskové bity pre nástrčné skrutky TORX®. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 81586.025.070
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 70
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 25
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 70
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 34
Model 867/4 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Popis

867/4 Z Bity TORX®, TX 25 x 70 mmPriemiskové bity pre nástrčné skrutky TORX®. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81586.025.070
EAN 4013288016201
UBB 425122109662
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05060115001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.