text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/4 Z TORX® BO 30 x 89


867/4 Z TORX® BO bity s otvorom, TX 30 x 89 mmPremiové bity pre nástrčné skrutky TORX® BO. Skrutky TORX® BO majú v hnacom profile vyčnievajúci kolík. Zabraňuje to neoprávnenému uvoľneniu, pretože tieto skrutky nie je možné ovládať pomocou ",bežných", nástrojov TORX®. Iba špeciálne nástroje TORX® BO majú otvor, do ktorého možno kolík namontovať. Odolné,

Položka č. 5J570805
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 89
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 30
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 89
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 867/4 Z BO
Type Torx Screwdriver Bit

Popis

867/4 Z TORX® BO bity s otvorom, TX 30 x 89 mmPremiové bity pre nástrčné skrutky TORX® BO. Skrutky TORX® BO majú v hnacom profile vyčnievajúci kolík. Zabraňuje to neoprávnenému uvoľneniu, pretože tieto skrutky nie je možné ovládať pomocou ",bežných", nástrojov TORX®. Iba špeciálne nástroje TORX® BO majú otvor, do ktorého možno kolík namontovať. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 5J570805
EAN 4013288094575
UBB 500643467813
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05060054001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.