text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/4 IMP DC 20 x 50


867/4 IMP DC TORX® DIY Impaktor bity, TX 20 x 50 mm, 5 kusov 5x 867/4 IMP DC Impaktor TORX® bity: TX 20 x 50 mmVysokokvalitné bity pre zapustené skrutky TORX®. Technológia Impaktor ponúka nadpriemernú životnosť aj v extrémnych podmienkach. Zvýšená odolnosť proti treniu vďaka hrubému povlaku z diamantových častíc na hrote bitu zabraňuje akémukoľvek vykĺz

Položka č. 3U789374
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Balenie Plastová krabica
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 20
Skrutkovací systém Iné
Balenie Plastová krabica
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Počet bitov Torx 5
Celkový počet bitov 5
S magnetickým držiakom Nie
S račňou na bity Nie
Obojstranná Nie
S ručnou rukoväťou Áno
Značka Wera
Model 867/4 IMP DC
Type Bit Set

Popis

867/4 IMP DC TORX® DIY Impaktor bity, TX 20 x 50 mm, 5 kusov 5x 867/4 IMP DC Impaktor TORX® bity: TX 20 x 50 mmVysokokvalitné bity pre zapustené skrutky TORX®. Technológia Impaktor ponúka nadpriemernú životnosť aj v extrémnych podmienkach. Zvýšená odolnosť proti treniu vďaka hrubému povlaku z diamantových častíc na hrote bitu zabraňuje akémukoľvek vykĺznutiu z hlavy skrutky. Obzvlášť vhodné na použitie s bežnými rázovými skrutkovačmi. šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 3U789374
EAN 4013288163172
UBB 500643441412
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05057664001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.