text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/2 Z TORX® TX 27/35 066902


867/2 Z Bity TORX®, TX 27 x 35 mmVysokokvalitné bity pre zapustené skrutky TORX®. Húževnaté viskózne na univerzálne použitie. Šesťhran 5/16",, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 8.

Položka č. 81585.027.035
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 35
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 27
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 35
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 5/16 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 15.2
Model 867/2 Z TORX
Type Screwdriver Bit

Popis

867/2 Z Bity TORX®, TX 27 x 35 mmVysokokvalitné bity pre zapustené skrutky TORX®. Húževnaté viskózne na univerzálne použitie. Šesťhran 5/16",, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 8.

Čísla materiálu

Položka č. 81585.027.035
EAN 4013288016119
UBB 425232070275
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05066902001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.