text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/2 Z TORX® TX 20/35 066901


867/2 Z Bity TORX® Na šrouby s vnitřním profilem TORX® Připojovací rozměr šestihranu 5/16" Houževnaté provedení, pro univerzální použití Zabraňuje předčasnému zlomení profilu bitu

Položka č. 81585.020.035
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 35
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 20
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 35
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 5/16 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Značka Wera

Popis

Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX®. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 5/16", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 8.

Čísla materiálu

Položka č. 81585.020.035
EAN 4013288016096
UBB 425232909571
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05066901001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.