text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/12 TORX® 20/45 064155


867/12 Bity TORX®, TX 20 x 45 mmVysokokvalitné bity pre zapustené skrutky TORX®. Húževnaté viskózne na univerzálne použitie. Pohon závitu M 5.

Položka č. 81272.020.045
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 45
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 20
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 45
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia Iné
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Váha kusu (g) 7.2
Model 867/12 TORX
Type Screwdriver Bit

Popis

867/12 Bity TORX®, TX 20 x 45 mmVysokokvalitné bity pre zapustené skrutky TORX®. Húževnaté viskózne na univerzálne použitie. Pohon závitu M 5.

Čísla materiálu

Položka č. 81272.020.045
EAN 4013288026484
UBB 425232919976
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05064155001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.