text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/1 SB SiS TORX 25 x 25 073315 2 kusy


867/1 SB TORX® bity, TX 25 x 25 mm, 2 kusy 2x 867/1 TORX® bity: TX 25 x 25 mmVysokokvalitné bity pre zapustené skrutky TORX PLUS®. Húževnaté viskózne na univerzálne použitie. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 81612.025.025
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Balenie Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 25
Skrutkovací systém Iné
Balenie Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Počet bitov Torx 2
Celkový počet bitov 2
S magnetickým držiakom Nie
S račňou na bity Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
S ručnou rukoväťou Áno
Značka Wera
Váha kusu (g) 16.4
Model 867/1Z SB
Type Bit Set

Popis

867/1 SB TORX® bity, TX 25 x 25 mm, 2 kusy 2x 867/1 TORX® bity: TX 25 x 25 mmVysokokvalitné bity pre zapustené skrutky TORX PLUS®. Húževnaté viskózne na univerzálne použitie. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81612.025.025
EAN 4013288029164
UBB 241232002063
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05073315001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.