text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/1 IMP DC 15 x 25


867/1 IMP DC TORX® DIY Impaktor bity, TX 15 x 25 mm, 10 ks 10x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bity: TX 15 x 25 mmVysokokvalitné bity pre zapustené skrutky TORX®. Technológia Impaktor ponúka nadpriemernú životnosť aj v extrémnych podmienkach. Zvýšená odolnosť proti treniu vďaka hrubému povlaku z diamantových častíc na hrote bitu zabraňuje akémukoľvek vykĺzn

Položka č. 4A689797
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 15
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 867/1 IMP DC
Type Torx Screwdriver Bit

Popis

867/1 IMP DC TORX® DIY Impaktor bity, TX 15 x 25 mm, 10 ks 10x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bity: TX 15 x 25 mmVysokokvalitné bity pre zapustené skrutky TORX®. Technológia Impaktor ponúka nadpriemernú životnosť aj v extrémnych podmienkach. Zvýšená odolnosť proti treniu vďaka hrubému povlaku z diamantových častíc na hrote bitu zabraňuje akémukoľvek vykĺznutiu z hlavy skrutky. Obzvlášť vhodné na použitie s bežnými rázovými skrutkovačmi. šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 4A689797
EAN 4013288169242
UBB 500643423014
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05057623001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.