text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 855/4 IMP DC 2 x 50


855/4 IMP DC PZ DIY Impaktor bity, PZ 2 x 50 mm, 5 kusov 5x 855/4 IMP DC Impaktor bity: PZ 2 x 50 mmVysokokvalitné bity pre skrutky Pozidriv*. Technológia Impaktor ponúka nadpriemernú životnosť aj v extrémnych podmienkach. Zvýšená odolnosť proti treniu vďaka hrubému povlaku z diamantových častíc na hrote bitu zabraňuje akémukoľvek vykĺznutiu z hlavy skr

Položka č. 1V498376
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Balenie Plastová krabica
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 2
Skrutkovací systém Iné
Balenie Plastová krabica
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Počet bitov PZ (krížová hlava) 5
Celkový počet bitov 5
S magnetickým držiakom Nie
S račňou na bity Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
S ručnou rukoväťou Áno
Značka Wera
Model 855/4 IMP DC
Type Bit Set

Popis

855/4 IMP DC PZ DIY Impaktor bity, PZ 2 x 50 mm, 5 kusov 5x 855/4 IMP DC Impaktor bity: PZ 2 x 50 mmVysokokvalitné bity pre skrutky Pozidriv*. Technológia Impaktor ponúka nadpriemernú životnosť aj v extrémnych podmienkach. Zvýšená odolnosť proti treniu vďaka hrubému povlaku z diamantových častíc na hrote bitu zabraňuje akémukoľvek vykĺznutiu z hlavy skrutky. Obzvlášť vhodné na použitie s bežnými rázovými skrutkovačmi. Šesťhran , vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = registrovaná ochranná známka spoločnosti European Industrial Service Ltd.

Čísla materiálu

Položka č. 1V498376
EAN 4013288157690
UBB 500643408262
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05057661001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.