text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 855/1 Z PZ GR1 x 50 Z


Vhodné na šrouby s křížovou drážkou Pozidriv Houževnaté provedení, pro univerzální použití Připojovací rozměr šestihranu 1/4" (řada připojení Wera 1) Vhodný pro Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo Zabraňuje předčasnému zlomení profilu bitu

Položka č. 81263.101.050
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 1
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera

Popis

Kvalitní bity na šrouby Pozidriv*. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3. * Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

Čísla materiálu

Položka č. 81263.101.050
EAN 4013288014542
UBB 425232061449
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05056812001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.