text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 853/4 ACR® SL PH 2 x 90


853/4 Bity ACR® SL s puzdrom, magnetizované, PH 2 x 90 mmVysokokvalitné bity s drsnými rebrami (anti cam-out funkcia, ACR®), ktoré zabraňujú akémukoľvek vykĺznutiu z hlavy skrutky, trvalo magnetizované, čím sa skrutky dajú bezpečne držať na hrote bitu, s plastovým puzdrom, chráni komponenty pred poškodením pri skrutkovaní. Húževnatá viskozita na univerz

Položka č. 6Z274153
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 90
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 2
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 90
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

853/4 Bity ACR® SL s puzdrom, magnetizované, PH 2 x 90 mmVysokokvalitné bity s drsnými rebrami (anti cam-out funkcia, ACR®), ktoré zabraňujú akémukoľvek vykĺznutiu z hlavy skrutky, trvalo magnetizované, čím sa skrutky dajú bezpečne držať na hrote bitu, s plastovým puzdrom, chráni komponenty pred poškodením pri skrutkovaní. Húževnatá viskozita na univerzálne použitie. šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 6Z274153
EAN 4013288165206
UBB 500693653981
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05323781001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.