text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 853/4 ACR® SL PH 2 x 50


853/4 Bity ACR® SL s puzdrom, magnetizované, PH 2 x 50 mmVysokokvalitné bity s drsným rebrovaním (funkcia proti vykĺznutiu, ACR®), ktoré zabraňuje akémukoľvek vykĺznutiu z hlavy skrutky, trvalo magnetizované, čím sa skrutky dajú bezpečne uchytiť na hrote bitu, s plastovým puzdrom chráni súčiastky pred poškodením pri skrutkovaní. Húževnatá viskozita na u

Položka č. 2Z423910
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

853/4 Bity ACR® SL s puzdrom, magnetizované, PH 2 x 50 mmVysokokvalitné bity s drsným rebrovaním (funkcia proti vykĺznutiu, ACR®), ktoré zabraňuje akémukoľvek vykĺznutiu z hlavy skrutky, trvalo magnetizované, čím sa skrutky dajú bezpečne uchytiť na hrote bitu, s plastovým puzdrom chráni súčiastky pred poškodením pri skrutkovaní. Húževnatá viskozita na univerzálne použitie. šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 2Z423910
EAN 4013288165190
UBB 500693653726
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05323780001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.