text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 853/4 ACR® SL PH 2 x 150


853/4 Bity ACR® SL s puzdrom, magnetizované, PH 2 x 150 mmVysokokvalitné bity s drsným rebrovaním (anti cam-out funkcia, ACR®), ktoré zabraňuje akémukoľvek vykĺznutiu z hlavy skrutky, trvalo magnetizované, čím sa skrutky dajú bezpečne držať na hrote bitu, s plastovým puzdrom, chráni súčiastky pred poškodením pri skrutkovaní. Húževnatá viskozita na unive

Položka č. 8P505351
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 150
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 2
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 150
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

853/4 Bity ACR® SL s puzdrom, magnetizované, PH 2 x 150 mmVysokokvalitné bity s drsným rebrovaním (anti cam-out funkcia, ACR®), ktoré zabraňuje akémukoľvek vykĺznutiu z hlavy skrutky, trvalo magnetizované, čím sa skrutky dajú bezpečne držať na hrote bitu, s plastovým puzdrom, chráni súčiastky pred poškodením pri skrutkovaní. Húževnatá viskozita na univerzálne použitie. šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 8P505351
EAN 4013288163189
UBB 500693654146
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05203913001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.