text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/4 Z PH GR3/70 059790


Na šrouby s krížovou drážkou Phillips-Recess Houževnaté provedení, pro univerzální použití Připojovací rozměr šestihranu 1/4" Vhodné pro AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools aj. Zabraňuje předčasnému zlomení profilu bitu

Položka č. 81504.003.070
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 70
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 70
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera

Popis

Kvalitní bity na šrouby Phillips. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 81504.003.070
EAN 4013288013835
UBB 425232915347
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05059790001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.