text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/4 Z PH GR2/70 059770


851/4 Z bity, PH 2 x 70 mmPremiové bity pre skrutky Phillips. Tvrdé, na univerzálne použitie. 1/4", šesťhranné, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 81504.002.070
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 70
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 70
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Váha kusu (g) 14
Model 851/4Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

851/4 Z bity, PH 2 x 70 mmPremiové bity pre skrutky Phillips. Tvrdé, na univerzálne použitie. 1/4", šesťhranné, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81504.002.070
EAN 4013288013804
UBB 425232915008
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05059770001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.