text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/4 Z PH 059802 PH3 x 152


851/4 Z bity, PH 3 x 152 mmPremiové bity pre skrutky Phillips. Tvrdé, na univerzálne použitie. 1/4", šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 81504.003.152
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 152
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 3
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 152
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Váha kusu (g) 38
Model 851/4Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

851/4 Z bity, PH 3 x 152 mmPremiové bity pre skrutky Phillips. Tvrdé, na univerzálne použitie. 1/4", šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81504.003.152
EAN 4013288031075
UBB 419110996321
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05059802001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.