text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/4 IMP DC 2 x 50


851/4 Bity IMP DC PH DIY Impaktor PH, PH 2 x 50 mm, 5 kusov 5x 851/4 Bity IMP DC Impaktor: PH 2 x 50 mmVysokokvalitné bity pre krížové skrutky. Technológia Impaktor ponúka nadpriemernú životnosť aj v extrémnych podmienkach. Zvýšená odolnosť proti treniu vďaka hrubému povlaku z diamantových častíc na hrote bitu zabraňuje akémukoľvek vykĺznutiu z hlavy sk

Položka č. 7E361423
Skrutkovací systém Iné
Balenie Plastová krabica
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Skrutkovací systém Iné
Balenie Plastová krabica
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Počet bitov PH (krížová hlava) 5
Celkový počet bitov 5
S magnetickým držiakom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
S račňou na bity Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
S ručnou rukoväťou Áno
Značka Wera
Model 851/4 IMP DC
Type Bit Set

Popis

851/4 Bity IMP DC PH DIY Impaktor PH, PH 2 x 50 mm, 5 kusov 5x 851/4 Bity IMP DC Impaktor: PH 2 x 50 mmVysokokvalitné bity pre krížové skrutky. Technológia Impaktor ponúka nadpriemernú životnosť aj v extrémnych podmienkach. Zvýšená odolnosť proti treniu vďaka hrubému povlaku z diamantových častíc na hrote bitu zabraňuje akémukoľvek vykĺznutiu z hlavy skrutky. Obzvlášť vhodné na použitie s bežnými rázovými uťahovačmi. šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 7E361423
EAN 4013288157652
UBB 500643386229
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05057656001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.