text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/1 Z PH GR2 x 50 Z


851/1 Z bity, PH 2 x 50 mmTvrdé bity Wera pre krížové skrutky, na univerzálne použitie. 1/4", šesťhran, vhodné na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 81258.102.050
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 2
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Váha kusu (g) 11.6
Model 851/1 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

851/1 Z bity, PH 2 x 50 mmTvrdé bity Wera pre krížové skrutky, na univerzálne použitie. 1/4", šesťhran, vhodné na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81258.102.050
EAN 4013288013354
UBB 425232052117
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05056520001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.