text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/1 Z PH GR2 x 32 Z


851/1 Z bity, PH 2 x 32 mmTvrdé bity Wera pre krížové skrutky, na univerzálne použitie. 1/4", šesťhran, vhodné na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 81258.102.032
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 32
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 32
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Váha kusu (g) 9.2
HS kód 8207903000
Model 851/1 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

851/1 Z bity, PH 2 x 32 mmTvrdé bity Wera pre krížové skrutky, na univerzálne použitie. 1/4", šesťhran, vhodné na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81258.102.032
EAN 4013288013347
UBB 425232907591
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05056515001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.