text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/1 Z PH GR0 x 25 Z


Na šrouby s krížovou drážkou Phillips-Recess Houževnaté provedení, pro univerzální použití Připojovací rozměr šestihranu 1/4" (řada připojení Wera 1) Vhodný pro Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo Zabraňuje předčasnému zlomení profilu bitu

Položka č. 81258.100.025
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera

Popis

Houževnaté bity Wera pro šrouby Phillips, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 81258.100.025
EAN 4013288013323
UBB 425232051614
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05056500001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.