text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/1 IMP DC 2 x 25


851/1 IMP DC PH DIY Impaktor PH bity, PH 2 x 25 mm, 10 ks 10x 851/1 IMP DC Impaktor bity: PH 2 x 25 mmVysokokvalitné bity pre krížové skrutky. Technológia Impaktor ponúka nadpriemernú životnosť aj v extrémnych podmienkach. Zvýšená odolnosť proti treniu vďaka hrubému povlaku z diamantových častíc na hrote bitu zabraňuje akémukoľvek vykĺznutiu z hlavy skr

Položka č. 0I909273
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Balenie Plastová krabica
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 2
Skrutkovací systém Iné
Balenie Plastová krabica
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Počet bitov PH (krížová hlava) 10
Celkový počet bitov 10
S magnetickým držiakom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
S račňou na bity Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
S ručnou rukoväťou Áno
Značka Wera
Model 851/1 IMP DC
Type Bit Set

Popis

851/1 IMP DC PH DIY Impaktor PH bity, PH 2 x 25 mm, 10 ks 10x 851/1 IMP DC Impaktor bity: PH 2 x 25 mmVysokokvalitné bity pre krížové skrutky. Technológia Impaktor ponúka nadpriemernú životnosť aj v extrémnych podmienkach. Zvýšená odolnosť proti treniu vďaka hrubému povlaku z diamantových častíc na hrote bitu zabraňuje akémukoľvek vykĺznutiu z hlavy skrutky. Obzvlášť vhodné na použitie s bežnými rázovými uťahovačmi. šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 0I909273
EAN 4013288157638
UBB 500643373847
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05057616001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.