text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/1 IMP DC 1 x 25


851/1 IMP DC PH DIY Impaktor PH bity, PH 1 x 25 mm, 10 ks 10x 851/1 IMP DC Impaktor bity: PH 1 x 25 mmVysokokvalitné bity pre krížové skrutky. Technológia Impaktor ponúka nadpriemernú životnosť aj v extrémnych podmienkach. Zvýšená odolnosť proti treniu vďaka hrubému povlaku z diamantových častíc na hrote bitu zabraňuje akémukoľvek vykĺznutiu z hlavy skr

Položka č. 7P853288
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 851/1 IMP DC
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

851/1 IMP DC PH DIY Impaktor PH bity, PH 1 x 25 mm, 10 ks 10x 851/1 IMP DC Impaktor bity: PH 1 x 25 mmVysokokvalitné bity pre krížové skrutky. Technológia Impaktor ponúka nadpriemernú životnosť aj v extrémnych podmienkach. Zvýšená odolnosť proti treniu vďaka hrubému povlaku z diamantových častíc na hrote bitu zabraňuje akémukoľvek vykĺznutiu z hlavy skrutky. Obzvlášť vhodné na použitie s bežnými rázovými uťahovačmi. šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 7P853288
EAN 4013288178695
UBB 500643373680
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05057615001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.