text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/4 IMP DC 5 x 50


840/4 IMP DC Hex-Plus DIY Impaktor bity, 5 x 50 mm, 5 kusov 5x 840/4 IMP DC Impaktor bity: Kvalitné Impaktor bity pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Technológia Impaktor ponúka nadpriemernú životnosť aj v extrémnych podmienkach. Zvýšená odolnosť proti treniu vďaka hrubému povlaku z diamantových častíc na hrote bitu zabraňuje akémukoľvek vykĺznutiu z hla

Položka č. 0H118345
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Balenie Plastová krabica
Celková dĺžka (mm) 50
Celkový počet bitov 5
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 5
Skrutkovací systém Iné
Balenie Plastová krabica
Celková dĺžka (mm) 50
Celkový počet bitov 5
S magnetickým držiakom Nie
S račňou na bity Nie
S ručnou rukoväťou Áno
Značka Wera
Model 840/4 IMP DC
Type Bit Set

Popis

840/4 IMP DC Hex-Plus DIY Impaktor bity, 5 x 50 mm, 5 kusov 5x 840/4 IMP DC Impaktor bity: Kvalitné Impaktor bity pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Technológia Impaktor ponúka nadpriemernú životnosť aj v extrémnych podmienkach. Zvýšená odolnosť proti treniu vďaka hrubému povlaku z diamantových častíc na hrote bitu zabraňuje akémukoľvek vykĺznutiu z hlavy skrutky. Systém Hex-Plus zabezpečuje väčšiu styčnú plochu v hlave skrutky. Vrubový efekt je preto znížený na minimum a poškodenie hlavy skrutky je viac-menej vylúčené. šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 0H118345
EAN 4013288157492
UBB 500643354615
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05057645001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.