text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/2 Z SW8/30 057525


Bity 840/2 Z, 8 x 30 mmTvrdé viskózne bity Wera pre skrutky so šesťhranom na univerzálne použitie. Hex-Plus ponúka väčšiu styčnú plochu v hlave skrutky. Vrubový efekt je tak znížený na minimum a poškodenie hlavy skrutky je viac-menej vylúčené. Šesťhran 5/16",, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 8.

Položka č. 81455.080.030
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 30
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 8
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 30
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 5/16 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Váha kusu (g) 13.1
Model 840/2 Z
Type Hex Screwdriver Bit

Popis

Bity 840/2 Z, 8 x 30 mmTvrdé viskózne bity Wera pre skrutky so šesťhranom na univerzálne použitie. Hex-Plus ponúka väčšiu styčnú plochu v hlave skrutky. Vrubový efekt je tak znížený na minimum a poškodenie hlavy skrutky je viac-menej vylúčené. Šesťhran 5/16",, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 8.

Čísla materiálu

Položka č. 81455.080.030
EAN 4013288012791
UBB 203232902379
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05057525001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.