text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/2 Z SW6/30 057520


Na šrouby s vnitřním šestihranem Houževnaté provedení, pro univerzální použití Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem Připojovací rozměr šestihranu 5/16" (řada připojení Wera 2) Vhodný pro Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo

Položka č. 81455.060.030
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 30
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 6
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 30
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 5/16 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera

Popis

Houževnaté bity Wera na šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití. Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Šestihran 5/16", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 8.

Čísla materiálu

Položka č. 81455.060.030
EAN 4013288012784
UBB 203232902296
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05057520001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.