text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/1 Z Hex-Plus BO SW4,0 x 25


840/1 Z Bity Hex-Plus BO s ochranou proti neoprávnenej manipulácii, 4 x 25 mmTvrdé viskózne bity Wera pre skrutky so šesťhranným nástrčným hrdlom a univerzálne použitie. Hex-Plus ponúka väčšiu styčnú plochu v hlave skrutky. Vrubový efekt je tak znížený na minimum a poškodenie hlavy skrutky je viac-menej vylúčené. Šesťhranné skrutky s nástrčkou BO majú v

Položka č. 81154.000.040
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 4
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 840/1 Z BO

Popis

840/1 Z Bity Hex-Plus BO s ochranou proti neoprávnenej manipulácii, 4 x 25 mmTvrdé viskózne bity Wera pre skrutky so šesťhranným nástrčným hrdlom a univerzálne použitie. Hex-Plus ponúka väčšiu styčnú plochu v hlave skrutky. Vrubový efekt je tak znížený na minimum a poškodenie hlavy skrutky je viac-menej vylúčené. Šesťhranné skrutky s nástrčkou BO majú vo svojom hnacom profile vyčnievajúci kolík. Ten zabraňuje akémukoľvek neoprávnenému uvoľneniu, pretože s ",normálnymi", šesťhrannými nástrojmi nemožno s týmito skrutkami pohnúť. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81154.000.040
EAN 4013288038593
UBB 500625430904
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05056344001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.