text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 800/4 Z 1,0 x 6,0 059335 1 kus


800/4 Z bity, 1 x 6 x 50 mmTvrdé bity Wera pre drážkované skrutky, na univerzálne použitie. 1/4", šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 81430.010.006
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 6
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 800/4 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

Popis

800/4 Z bity, 1 x 6 x 50 mmTvrdé bity Wera pre drážkované skrutky, na univerzálne použitie. 1/4", šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81430.010.006
EAN 4013288035004
UBB 240232992661
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05059335001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.