text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3869/4 8 x 50


3869/4 Maticové skrutkovače, nerezové, 8 x 50 mmVysokokvalitný maticový skrutkovač z nerezovej ocele pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Nerezové, aby sa zabránilo riziku vzniku cudzorodej hrdze. Nemagnetické vyhotovenie s pridržiavacou pružinou. Šesťhran 1/4",, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 81596.080.050
Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 8
Dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 8
Dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Magnetické Nie
Rozmery (mm) 8
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 11
Type Nut Setter

Popis

3869/4 Maticové skrutkovače, nerezové, 8 x 50 mmVysokokvalitný maticový skrutkovač z nerezovej ocele pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Nerezové, aby sa zabránilo riziku vzniku cudzorodej hrdze. Nemagnetické vyhotovenie s pridržiavacou pružinou. Šesťhran 1/4",, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81596.080.050
EAN 4013288118257
UBB 500511640566
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05071223001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.