text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3869/4 13 x 50


3869/4 Maticové skrutkovače, nerezové, 13 x 50 mmVysokokvalitný maticový skrutkovač z nerezovej ocele pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Nerezové, aby sa zabránilo riziku vzniku cudzorodej hrdze. Nemagnetické vyhotovenie s pridržiavacou pružinou. Šesťhran 1/4",, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 81596.130.050
Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 13
Dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 13
Dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Magnetické Nie
Rozmery (mm) 13
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 11
Type Nut Setter

Popis

3869/4 Maticové skrutkovače, nerezové, 13 x 50 mmVysokokvalitný maticový skrutkovač z nerezovej ocele pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Nerezové, aby sa zabránilo riziku vzniku cudzorodej hrdze. Nemagnetické vyhotovenie s pridržiavacou pružinou. Šesťhran 1/4",, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81596.130.050
EAN 4013288118158
UBB 500511640723
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05071225001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.